Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 2fach mit Lichtleiter, Thermoplast, Serie CD, grau

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CD595KO5BFGR

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377295759

Sonepar Artikelnummer

120114256

Hersteller Artikelnummer

CD595KO5BFGR

Hersteller Typ

CD 595 KO5BF GR

Hersteller Artikel Nr.:

CD595KO5BFGR

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7038

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

67 mm

Höhe:

67 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Wippe, grau. Für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5. Für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5. Für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5. Material: Thermoplast. Maße (B x H): 67 x 67 mm