JUNG - Wippe 2fach, mit Pfeilsymbolen, Serie LS, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2995P
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377183155
Sonepar Artikelnummer
120114242
Hersteller Artikelnummer
AL2995P
Hersteller Typ
AL 2995 P
Hersteller Artikel Nr.:
AL2995P
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg


