Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 2fach, Thermoplast lackiert, Serie A, anthrazit matt

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A595BFANM

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377128132

Sonepar Artikelnummer

120408641

Hersteller Artikelnummer

A595BFANM

Hersteller Typ

A595BFANM

Hersteller Artikel Nr.:

A595BFANM

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Wippe, anthrazit matt. Für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U. Für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U. Für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U. Material: Thermoplast lackiert. Maße (B x H): 55 x 55 mm