Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 2fach, Thermoplast, Serie CD, braun

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CD595BFBR

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377549500

Sonepar Artikelnummer

120027856

Hersteller Artikelnummer

CD595BFBR

Hersteller Typ

CD 595 BF BR

Hersteller Artikel Nr.:

CD595BFBR

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

8022

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

67 mm

Höhe:

67 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

Wippe, braun. Für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U. Für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U. Für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U. Für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U. in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich. Material: Thermoplast. Maße (B x H): 67 x 67 mm