Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

JUNG - Wippe, Symbol Tür, Duroplast antimikrobiell, Serie AS, alpinweiß

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPAS591TWW

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377215634

Sonepar Artikelnummer

121064113

Hersteller Artikelnummer

SPAS591TWW

Hersteller Typ

SPAS 591 T WW

Hersteller Artikel Nr.:

SPAS591TWW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Schlüssel/Tür"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Wippe, alpinweiß. Für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U. Material: Duroplast antimikrobiell. Maße (B x H): 55 x 55 mm