JUNG - Wippschalter, Aus 3-pol., 16 AX 400 V ~, IP44, WG600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 603W
Schaltungsart - Schalter 3-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377306806
Sonepar Artikelnummer
120007798
Hersteller Artikelnummer
603W
Hersteller Typ
603 W
Hersteller Artikel Nr.:
603W
Schaltungsart:
Schalter 3-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Orientierung
Beleuchtungsart:
Glühlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennspannung:
400 V
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Ja
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.227 kg


