Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 893-1

  • Ausführung - Verschraubungschieber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377664302

Sonepar Artikelnummer

120034327

Hersteller Artikelnummer

893-1

Hersteller Typ

893-1

Hersteller Artikel Nr.:

893-1

Ausführung:

Verschraubungschieber

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

PG 16-Verschraubung. Für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte