Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 895

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377664708

Sonepar Artikelnummer

120034329

Hersteller Artikelnummer

895

Hersteller Typ

895

Hersteller Artikel Nr.:

895

Ausführung:

Kanalschieber

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

für Kabelkanal 15 x 15 mm. Für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte