Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 896

  • Ausführung - Schieber mit 2 Einführungen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377203211

Sonepar Artikelnummer

121022323

Hersteller Artikelnummer

896

Hersteller Typ

896

Hersteller Artikel Nr.:

896

Ausführung:

Schieber mit 2 Einführungen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

für SCHUKO-Zweifach-Steckdosen 8220 . Inklusive Kabeleinführung mit zwei geschlossenen Einführungen, z.B. Für die Nachrüstung auf zwei Stromkreise