Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG600

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190-353

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377230200

Sonepar Artikelnummer

120016628

Hersteller Artikelnummer

190-353

Hersteller Typ

190-353

Hersteller Artikel Nr.:

190-353

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

1 offene Einführung. (Ersatzteil). Für wassergeschützte Geräte WG 600