Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG600

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Zubehör für wassergeschützte Geräte WG600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193-2

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377251458

Sonepar Artikelnummer

120028531

Hersteller Artikelnummer

193-2

Hersteller Typ

193-2

Hersteller Artikel Nr.:

193-2

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Verschraubung M 20 x 1,5. (Ersatzteil). Für wassergeschützte Geräte WG 600