JUNG - Zug-Wechselschalter, Serie A, graphitschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A506BFNUZSWM
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Zugschnur
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377190436
Sonepar Artikelnummer
120752507
Hersteller Artikelnummer
A506BFNUZSWM
Hersteller Typ
A 506 BF NUZ SWM
Hersteller Artikel Nr.:
A506BFNUZSWM
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Zugschnur
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Einbautiefe:
29 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg


