JUNG - Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 58AZUG
Geeignet für - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377051874
Sonepar Artikelnummer
120184025
Hersteller Artikelnummer
58AZUG
Hersteller Typ
58AZUG
Hersteller Artikel Nr.:
58AZUG
Geeignet für:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


