JUNG - Zugtaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSES0834ZT-L
Ausführung - Zugkontakt
Farbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377337381
Sonepar Artikelnummer
121205223
Hersteller Artikelnummer
NRSES0834ZT-L
Hersteller Typ
NRS ES 0834 ZT-L
Hersteller Artikel Nr.:
NRSES0834ZT-L
Ausführung:
Zugkontakt
Farbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


