JUNG - Zwischenrahmen 50x50, Serie A, schneeweiss matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A590ZWWM
Farbe - weiß
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377186217
Sonepar Artikelnummer
120752542
Hersteller Artikelnummer
A590ZWWM
Hersteller Typ
A 590 Z WWM
Hersteller Artikel Nr.:
A590ZWWM
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
55.6 mm
Gerätehöhe:
55.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


