JUNG - Zwischenrahmen 50x50, Serie AS, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A590Z
Farbe - weiß
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377308756
Sonepar Artikelnummer
120124076
Hersteller Artikelnummer
A590Z
Hersteller Typ
A 590 Z
Hersteller Artikel Nr.:
A590Z
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
55.6 mm
Gerätehöhe:
55.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


