JUNG - Zwischenrahmen 50x50, Serie CD, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD590ZWW
Farbe - weiß
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377070608
Sonepar Artikelnummer
120016943
Hersteller Artikelnummer
CD590ZWW
Hersteller Typ
CD590ZWW
Hersteller Artikel Nr.:
CD590ZWW
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
67.8 mm
Gerätehöhe:
67.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


