JUNG - Zwischenrahmen 50x50, Serie CD, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 590Z
Farbe - weiß
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377291706
Sonepar Artikelnummer
120007746
Hersteller Artikelnummer
590Z
Hersteller Typ
590 Z
Hersteller Artikel Nr.:
590Z
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
67.8 mm
Gerätehöhe:
67.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


