JUNG - Zwischenrahmen 50x50, Serie LS, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS961ZLG
Farbe - grau
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377978409
Sonepar Artikelnummer
120064866
Hersteller Artikelnummer
LS961ZLG
Hersteller Typ
LS 961 Z LG
Hersteller Artikel Nr.:
LS961ZLG
Farbe:
grau
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
70.4 mm
Gerätehöhe:
70.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


