Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Zwischenrahmen 55x55, Serie CD, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CD561Z5WW

  • Farbe - weiß

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377114159

Sonepar Artikelnummer

120468037

Hersteller Artikelnummer

CD561Z5WW

Hersteller Typ

CD 561 Z5 WW

Hersteller Artikel Nr.:

CD561Z5WW

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Gerätebreite:

70.5 mm

Gerätehöhe:

70.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

zur Montage handelsüblicher Geräte anderer Hersteller mit Abdeckung 55 x 55 mm. Nicht für Geräte aus den Serien AS / A geeignet.