JUNG - Zwischenrahmen 55x55, Serie CD, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561Z5
Farbe - weiß
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377114142
Sonepar Artikelnummer
120467070
Hersteller Artikelnummer
561Z5
Hersteller Typ
561 Z5
Hersteller Artikel Nr.:
561Z5
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


