JUNG - Zwischenrahmen 55x55, Serie LS, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS961Z5WW
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377985018
Sonepar Artikelnummer
120151296
Hersteller Artikelnummer
LS961Z5WW
Hersteller Typ
LS 961 Z5 WW
Hersteller Artikel Nr.:
LS961Z5WW
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
7.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


