JUNG - Zwischenrahmen 55x55, Serie LS, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES2961Z5-L
Farbe - Edelstahl
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377985025
Sonepar Artikelnummer
120151297
Hersteller Artikelnummer
ES2961Z5-L
Hersteller Typ
ES 2961 Z5-L
Hersteller Artikel Nr.:
ES2961Z5-L
Farbe:
Edelstahl
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
7.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


