JUNG - Zwischenrahmen 55x55, Serie LS, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS961Z5
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377985001
Sonepar Artikelnummer
120151295
Hersteller Artikelnummer
LS961Z5
Hersteller Typ
LS 961 Z5
Hersteller Artikel Nr.:
LS961Z5
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
7.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


