Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Zwischenrahmen AeroTec04, Serie A, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AAT581ZWW

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377995666

Sonepar Artikelnummer

120126356

Hersteller Artikelnummer

AAT581ZWW

Hersteller Typ

A AT 581 Z WW

Hersteller Artikel Nr.:

AAT581ZWW

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

Designadapter

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

zur Installation der Markisen-Steuerung ''AeroTec 04'' von elero. Zur Integration in folgende Rahmen: AS 500 (Art.-Nrn.: AS 581.. – AS 585..). A 550 (Art.-Nrn.: A 5581.. – A 5585..). A FLOW (Art.-Nrn.: AF 581.. – AF 585..). A CREATION (Art.-Nrn.: AC 581.. – AC 585..). AP-Montage möglich in Aufputz-Kappe (Art.-Nrn.: AS 581 A.. – AS 583 A..)