Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Zwischenrahmen AeroTec04, Serie CD, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CDAT581ZWW

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377995680

Sonepar Artikelnummer

120126371

Hersteller Artikelnummer

CDAT581ZWW

Hersteller Typ

CD AT 581 Z WW

Hersteller Artikel Nr.:

CDAT581ZWW

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

Designadapter

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

zur Installation der Markisen-Steuerung ''AeroTec 04'' von elero. Zur Integration in folgende Rahmen: CD 500 (Art.-Nrn.: CD 581.. – CD 585..). CD PLUS (Art.-Nrn.: CDP 581.. – CDP 585..). AP-Montage möglich in Aufputz-Kappe (Art.-Nrn.: CD 581 A. – CD 583 A..)