JUNG - Zwischenrahmen CD, Serie LS, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS981ZWW
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377611009
Sonepar Artikelnummer
120031239
Hersteller Artikelnummer
LS981ZWW
Hersteller Typ
LS 981 Z WW
Hersteller Artikel Nr.:
LS981ZWW
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
8.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


