JUNG - Zwischenrahmen CD, Serie LS, graphitschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS981ZSWM
Farbe - schwarz
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377205765
Sonepar Artikelnummer
120971045
Hersteller Artikelnummer
LS981ZSWM
Hersteller Typ
LS981ZSWM
Hersteller Artikel Nr.:
LS981ZSWM
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
8.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


