JUNG - Zwischenrahmen CD, Serie LS, schneeweiss matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS981ZWWM
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377204317
Sonepar Artikelnummer
120971046
Hersteller Artikelnummer
LS981ZWWM
Hersteller Typ
LS981ZWWM
Hersteller Artikel Nr.:
LS981ZWWM
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
8.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


