JUNG - Zwischenrahmen RJ45, Serie A, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A590ZAWW
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377251656
Sonepar Artikelnummer
120028591
Hersteller Artikelnummer
A590ZAWW
Hersteller Typ
A 590 ZA WW
Hersteller Artikel Nr.:
A590ZAWW
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
55.6 mm
Gerätehöhe:
55.6 mm
Gerätetiefe:
7.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


