JUNG - Zwischenrahmen RJ45, Serie A, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A590ZA
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377308855
Sonepar Artikelnummer
120124077
Hersteller Artikelnummer
A590ZA
Hersteller Typ
A 590 ZA
Hersteller Artikel Nr.:
A590ZA
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
55.6 mm
Gerätehöhe:
55.6 mm
Gerätetiefe:
7.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


