JUNG - Zwischenrahmen RJ45, Serie CD, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD590ZAWW
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377238459
Sonepar Artikelnummer
120028876
Hersteller Artikelnummer
CD590ZAWW
Hersteller Typ
CD 590 ZA WW
Hersteller Artikel Nr.:
CD590ZAWW
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
5.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


