JUNG - Zwischenrahmen, Serie LS, FLAT DESIGN, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FD981Z
Farbe - schwarz
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377017214
Sonepar Artikelnummer
120144233
Hersteller Artikelnummer
FD981Z
Hersteller Typ
FD 981 Z
Hersteller Artikel Nr.:
FD981Z
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
70.85 mm
Gerätehöhe:
70.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


