Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Cappuccinotassen 2er Set

JURA
kopierenkopieren
JURA - Cappuccinotassen 2er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66501

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 69111000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917665013

Sonepar Artikelnummer

120214030

Hersteller Artikelnummer

66501

Hersteller Typ

66501

Hersteller Artikel Nr.:

66501

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

69111000

Gewicht:

0.500 kg

Design von Wolfgang Jönsson, Material: Porzellan, Höhe: 6 cm, Durchmesser: 8,9 cm, Fassungsvermögen: 175 ml, Untertasse Höhe: 2 cm, Durchmesser: 14,9 cm, Inhalt: Je 2 Stk.