Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Glas-Milchbehälter, 0,5L.

JURA
kopierenkopieren
JURA - Glas-Milchbehälter, 0,5L.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 72570

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 70134200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7610917725700

Sonepar Artikelnummer

120386364

Hersteller Artikelnummer

72570

Hersteller Typ

72570

Hersteller Artikel Nr.:

72570

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

70134200

Gewicht:

0.200 kg

Glas-Milchbehälter, 0.5 L, Milchschlauch wird an den Deckel angeschlossen und schon kann die Zubereitung gestartet werden, Milchlanze aus Edelstahl, kann in der Kühlschranktüre verstaut werden, spülmaschinentauglich, Silikonschlauch mit Verbindungsstück