Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Glas-Tassenwärmer 75W groß

JURA
kopierenkopieren
JURA - Glas-Tassenwärmer 75W groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70086

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85167970

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917700868

Sonepar Artikelnummer

120710794

Hersteller Artikelnummer

70086

Hersteller Typ

70086

Hersteller Artikel Nr.:

70086

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

15.000 kg

Der Tassenwärmer aus Edelstahl mit hochwertigen Weißglas-Elementen macht mit seiner leichten Formensprache eine hervorragende Figur neben allen GIGA-Professional-Modellen. Auf drei Ablageflächen bietet er viel Platz für insgesamt 100 Espressotassen (DM: 60 mm) oder 60 Kaffeetassen (DM: 80 mm). Die drei modernen Flächenheizungen arbeiten energieeffizient und lautlos, weshalb er sich auch ausgezeichnet für den Einsatz in Büros eignet.