Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Kaffeelöffel 2er Set

JURA
kopierenkopieren
JURA - Kaffeelöffel 2er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66961

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 82159990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917669615

Sonepar Artikelnummer

120214032

Hersteller Artikelnummer

66961

Hersteller Typ

66961

Hersteller Artikel Nr.:

66961

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82159990

Gewicht:

0.100 kg

Die nach Besteckmachertradition geschmiedeten Kaffeelöffel, Länge: 14 cm, Breite: 2,8 cm, Inhalt: 2 Stk.