Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Latte-macchiato-Glas 2er-Set (Höhe: ca. 140 mm)

JURA
kopierenkopieren
JURA - Latte-macchiato-Glas 2er-Set (Höhe: ca. 140 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71473

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 70133799

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917714735

Sonepar Artikelnummer

120349443

Hersteller Artikelnummer

71473

Hersteller Typ

71473

Hersteller Artikel Nr.:

71473

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

70133799

Gewicht:

1.200 kg

Jura Latte-macchiato-Glas, Höhe ca. 140 mm, 2er-Set (71473). Größere Variante für JURA Kaffeevollautomaten.