Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Latte-macchiato-Glas klein 2er-Set (Höhe: ca. 105 mm)

JURA
kopierenkopieren
JURA - Latte-macchiato-Glas klein 2er-Set (Höhe: ca. 105 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71792

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 70133799

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917717927

Sonepar Artikelnummer

120349442

Hersteller Artikelnummer

71792

Hersteller Typ

71792

Hersteller Artikel Nr.:

71792

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

70133799

Gewicht:

1.200 kg

Jura Latte-macchiato-Glas, klein, Höhe ca. 105 mm, 2er-Set (71792). Passend für JURA Kaffeevollautomaten, geeignet für Latte macchiato und heiße Getränke.