Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Milchkühler Cool Control 0.6L weiß

JURA
kopierenkopieren
JURA - Milchkühler Cool Control 0.6L weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24282

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917242825

Sonepar Artikelnummer

121187650

Hersteller Artikelnummer

24282

Hersteller Typ

24282

Hersteller Artikel Nr.:

24282

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

1.800 kg

Der Genuss von Trendspezialitäten mit Milch wird mit dem technisch und optisch komplett überarbeiteten Cool Control weiter perfektioniert. Nicht nur der Gaumen jedes Kaffeeliebhabers wird dank dem innovativen Milchkühler aufs Beste verwöhnt, auch das anspruchsvolle Auge geniesst mit. Milch auf die ideale Temperatur von 4 °C gekühlt, in Kombination mit optimalen Hygienebedingungen, bildet die wertvolle Basis für die Zubereitung vielfältiger, trendiger Milchspezialitäten. Ein elegantes Design in länglicher Form, robuste Materialien und hochwertige Details aus Aluminium sowie optimaler Bedienkomfort machen den Cool Control zum perfekten Zubehör jedes Kaffeevollautomaten. Farbe: Weiß