Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Milchkühler Cool Control 1L Black EB

JURA
kopierenkopieren
JURA - Milchkühler Cool Control 1L Black EB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24261

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917242610

Sonepar Artikelnummer

120968733

Hersteller Artikelnummer

24261

Hersteller Typ

24261

Hersteller Artikel Nr.:

24261

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

2.800 kg

Milchkühler, – auf 4 °C gekühlte Milch für vollendeten Genuss, 1.1 Liter, hochwertige Materialien und Präzision in der Verarbeitung, egal, ob zu Hause oder im Büro, ideale Ergänzung für Ihren JURA-Vollautomaten, Wireless-basierte* Kommunikation mit dem Kaffeevollautomaten, integrierte Füllstandsanzeige, für rechtzeitiges Nachfüllen von Milch. (* Mit Wireless Transmitter (optional erhältlich) kompatibel mit sämtlichen mit Smart Connect ausgestatteten JURA-Vollautomaten. Mit WiFi Connect (optional erhältlich) kompatibel mit sämtlichen mit WiFi Connect ausgestatteten JURA-Vollautomaten.), Maße (H x B x T) 19 x 14.5 x 26 cm