Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Milchkühler Cool Control 2.5L schwarz

JURA
kopierenkopieren
JURA - Milchkühler Cool Control 2.5L schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24246

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917242467

Sonepar Artikelnummer

121372968

Hersteller Artikelnummer

24246

Hersteller Typ

24246

Hersteller Artikel Nr.:

24246

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

3.760 kg

Der Genuss von Trendspezialitäten wie Latte macchiato, Flat White oder Cappuccino wird mit dem neu entwickelten Cool Control 2.5 l weiter perfektioniert. Dank des grossen Fassungsvermögens und des serienmässigen Verschlussmechanismus ist er ideal auf die Anforderungen im Professional-Bereich zugeschnitten. Milch mit einer Idealtemperatur von 4 °C, in Kombination mit optimalen Hygienebedingungen, bildet die Basis für die Zubereitung vielfältiger Rezeptkreationen. Ein schlankes und elegantes Design, robuste Materialien und hochwertige Details aus Edelstahl sowie optimaler Bedienkomfort machen den Cool Control zum perfekten Zubehör jedes Professional-Kaffeevollautomaten. Seine klaren, reduzierten Formen passen hervorragend zum klassischen JURA-Design.