JURA - Milchkühler Cool Control Slim 0.4l (EA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24350
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84186900
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917243501
Sonepar Artikelnummer
121410623
Hersteller Artikelnummer
24350
Hersteller Typ
24350
Hersteller Artikel Nr.:
24350
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
2.600 kg
Exzellenter Milchschaum verlangt Präzision – auch bei der Temperatur. Der Cool Control Slim hält Milch und Alternativen konstant bei 4 °C und schafft damit beste Voraussetzungen für Cappuccino- und Latte-Kreationen. Die klare Formensprache des Milchkühlers Cool Control Slim verleiht ihm eine ruhige Eleganz – präzise gesetzt und zeitlos interpretiert. Seine schlanke Bauweise schafft wertvollen Freiraum auf der Ablagefläche und ermöglicht den parallelen Einsatz von 2 Cool Control Slim*. So können unterschiedliche Milcharten parallel verwendet werden – effizient und flexibel zugleich. *In Kombination mit optional erhältlichem Dual-Milchadapter.


