Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Milchsystemreiniger Mini-Tabs Nachfüllflasche 90g

JURA
kopierenkopieren
JURA - Milchsystemreiniger Mini-Tabs Nachfüllflasche 90g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24157

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

7610917241576

Sonepar Artikelnummer

120776167

Hersteller Artikelnummer

24157

Hersteller Typ

24157

Hersteller Artikel Nr.:

24157

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.330 kg

Milchsystemreiniger Mini-Tabs, Inhalt: 90g, Einfache Anwendung, immer richtig dosiert, für 30 Reinigungen