Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Mini-Tabs Original Flasche 180 g

JURA
kopierenkopieren
JURA - Mini-Tabs Original Flasche 180 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24211

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917242115

Sonepar Artikelnummer

120929070

Hersteller Artikelnummer

24211

Hersteller Typ

24211

Hersteller Artikel Nr.:

24211

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.330 kg

Milchsystemreiniger Mini-Tabs, Original Flasche 180g