Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Payment Connect

JURA
kopierenkopieren
JURA - Payment Connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25062

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917250622

Sonepar Artikelnummer

121094614

Hersteller Artikelnummer

25062

Hersteller Typ

25062

Hersteller Artikel Nr.:

25062

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.001 kg

Mit dem JURA Payment Connect werden das Mobile Payment und die Verwaltung Ihrer professionellen JURA- Vollautomaten so einfach wie nie zuvor. Bequem im Vollautomaten eingesetzt, ermöglicht der Payment Connect die Nutzung sämtlicher bestechender Vorteile von Pocket Pilot 2.0*. Mit Pocket Pilot 2.0 funktionieren sowohl das bargeldlose Bezahlen wie auch die zentrale Maschinenüberwachung ganz ohne zusätzliche Infrastruktur.