Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Schokoaufsatz für Kombiauslauf 2Stk. f. Z10

JURA
kopierenkopieren
JURA - Schokoaufsatz für Kombiauslauf 2Stk. f. Z10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917250707

Sonepar Artikelnummer

121366610

Hersteller Artikelnummer

25070

Hersteller Typ

25070

Hersteller Artikel Nr.:

25070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.006 kg

Der Schokoaufsatz für Schokoladensirup bereichert die Genusswelten der Z10. Er stellt Mocaccino zur Auswahl und zaubert Schokoschaum für Kinder. Dank seiner ergonomischen Form lässt er sich mühelos auf den Kombiauslauf aufstecken. Das Befüllen erfolgt in gleicher Manier - mit einstellbarer Silikonabdeckung einfach und dank schlichter Strichskala präzise. Ob ein leichtes oder vollmundiges Kakaoaroma - die Menge an Schokoladensirup bestimmt den Geschmack. Sowohl Mocaccino als auch Schokoschaum gelingen mit dem Schokoaufsatz und der Z10 frisch und mühelos.