Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Tassenwärmer

JURA
kopierenkopieren
JURA - Tassenwärmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 72229

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85167970

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917722297

Sonepar Artikelnummer

120375551

Hersteller Artikelnummer

72229

Hersteller Typ

72229

Hersteller Artikel Nr.:

72229

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

4.340 kg

Heiß geliebt und heiß genossen – so schmeckt Kaffee am besten. Mit dem eleganten, schlanken Tassenwärmer bietet JURA die ideale Ergänzung zu jedem Vollautomaten an. Zwei Heizelemente halten die Tassen im Innern konstant auf einer Temperatur von ca. 55°C, was ideal ist für die Zubereitung von feurigem Espresso bis hin zu mit Michschaum gekröntem Cappuccino. Zusätzlichen verfügt der Tassenwärmer über eine passiv beheizte Aluminium-Tassenablage auf der Oberseite.