Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - Tassenwärmer S schwarz

JURA
kopierenkopieren
JURA - Tassenwärmer S schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24176

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85167970

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917241767

Sonepar Artikelnummer

120776162

Hersteller Artikelnummer

24176

Hersteller Typ

24176

Hersteller Artikel Nr.:

24176

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

4.700 kg

Tassenwärmer, die ideale Ergänzung zu jedem Vollautomaten an. Er hält die Tassen im Innern konstant auf einer Temperatur von ca. 55 °C. Ein Deckel verhindert Wärmeverlust und spart so Energie, bietet Platz für wahlweise 8 Espresso-(Ø 57 mm), 6 Kaffee- (Ø 66 mm) oder 4 Cappuccinotassen (Ø 90 mm), Masse (B x H x T) 13.9 x 19.9 x 25.8 cm, 13 W