JURA - Tassenwärmer S weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24175
Geeignet für - Espresso-Automat
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 4.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917241750
Sonepar Artikelnummer
120776163
Hersteller Artikelnummer
24175
Hersteller Typ
24175
Hersteller Artikel Nr.:
24175
Geeignet für:
Espresso-Automat
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
4.700 kg
Tassenwärmer, die ideale Ergänzung zu jedem Vollautomaten an. Er hält die Tassen im Innern konstant auf einer Temperatur von ca. 55 °C. Ein Deckel verhindert Wärmeverlust und spart so Energie, bietet Platz für wahlweise 8 Espresso-(Ø 57 mm), 6 Kaffee- (Ø 66 mm) oder 4 Cappuccinotassen (Ø 90 mm), Masse (B x H x T) 13.9 x 19.9 x 25.8 cm, 13 W


